KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel 34 mm

Artikelnummer: Z00493472
EAN: 4042146534601
Herstellernummer: 963.8019
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel 34 mm
Inkl. Steuern: 117,00 € VE 1 Stück Netto 98,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_302
Breite (B) mm 53
Kopfhöhe (A) 20 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Durchmesser (D) mm 21.7
Gewicht in g 910 Gramm
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 34
Profil1 Flank Traction
es passt Rohr/Stift 1
Gesamtlänge L in mm 260
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Höhe H 35 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen