BRONZE Zugringschlüssel 47 mm

Artikelnummer: Z00493480
EAN: 4042146534687
Herstellernummer: 963.8027
BRONZE Zugringschlüssel 47 mm
Inkl. Steuern: 128,90 € VE 1 Stück Netto 108,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
Durchmesser (D) mm 21.7
Gewicht in g 1500 Gramm
Gesamtlänge L in mm 300
Profil2 metrisch
es passt Rohr/Stift 2
Hauptkatalogseite K15I_302
Kopfhöhe (A) 24 Millimeter
Höhe H 43 Millimeter
Breite (B) mm 66
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in mm 47
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen