KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel 63 mm

Artikelnummer: Z00493488
EAN: 4042146534762
Herstellernummer: 963.8035
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel 63 mm
Brutto Set-Preis 274,69 € Netto 230,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe H 57 Millimeter
Schlüsselweite in mm 63
Profil1 Flank Traction
Durchmesser (D) mm 21.7
Kopfhöhe (A) 36 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 370
Breite (B) mm 86
Material1 Alluminium-Bronze
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_302
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
es passt Rohr/Stift 3
Gewicht in g 2500 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]