KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel 71 mm

Artikelnummer: Z00493492
EAN: 4042146534809
Herstellernummer: 963.8039
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel 71 mm
Brutto Set-Preis 240,48 € Netto 202,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe H 62 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 400
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Durchmesser (D) mm 21.7
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A) 41 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_302
es passt Rohr/Stift 3
Schlüsselweite in mm 71
Breite (B) mm 103
Gewicht in g 2800 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]