BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 1.3/4"

Artikelnummer: Z00493513
EAN: 4042146535011
Herstellernummer: 963.8060
BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 1.3/4"
Inkl. Steuern: 162,20 € VE 1 Stück Netto 136,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.3/4"
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Breite (b) (mm) 66
Durchmesser (d) (mm) 21.7
es passt Rohr/Stift 2
Kopfhöhe (A) (mm) 24
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1000
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 270
Hauptkatalogseite K15I_302
Höhe H (mm) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen