KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 1.5/8"

Artikelnummer: Z00493511
EAN: 4042146534991
Herstellernummer: 963.8058
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 1.5/8"
Inkl. Steuern: 117,71 € VE 1 Stück Netto 98,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 59
Durchmesser (D) mm 21.7
Schlüsselweite 1.5/8"
Profil2 Zollmaße
Material1 Alluminium-Bronze
Kopfhöhe (A) 21 Millimeter
es passt Rohr/Stift 1
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 1100 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Höhe H 40 Millimeter
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Gesamtlänge L in mm 270
Hauptkatalogseite K15I_302
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen