- 39%

KS TOOLS BRONZEplus Zugringschlüssel gekröpft 2.¼"

Artikelnummer:  
Z00493520 
EAN:  
4042146535080 
Herstellernummer:  
963.8067 
Marke:  
KS TOOLS 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 339,15 €
207,36 €

Netto 174,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 86
Breite B 86 Millimeter
Durchmesser 21.7 Millimeter
Gesamtlänge 350 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 350
Gewicht 2500 Gramm
Gewicht in g 2500 Gramm
Höhe H 57 Millimeter
Kopfhöhe (A) 36 Millimeter
Material Aluminium-Bronze
Material1 Alluminium-Bronze
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite 2.1/4"
es passt Rohr/Stift 2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben