KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 2"

Artikelnummer: Z00493516
EAN: 4042146535042
Herstellernummer: 963.8063
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 2"
Brutto Set-Preis 146,66 € Netto 123,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

es passt Rohr/Stift 2
Profil2 Zollmaße
Gesamtlänge L in mm 300
Gewicht in g 1700 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_302
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite 2"
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A) 28 Millimeter
Durchmesser (D) mm 21.7
Breite (B) mm 72
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Höhe H 46 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]