KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 3.1/4"

Artikelnummer: Z00493532
EAN: 4042146535202
Herstellernummer: 963.8079
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 3.1/4"
Inkl. Steuern: 378,63 € VE 1 Stück Netto 318,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_302
Kopfhöhe (A) 43 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 410
Gewicht in g 5000 Gramm
Breite (B) mm 119
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Höhe H 68 Millimeter
Schlüsselweite 3.1/4"
es passt Rohr/Stift 3
Profil1 Flank Traction
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Durchmesser (D) mm 21.7
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen