KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 3.3/8"

Artikelnummer: Z00493533
EAN: 4042146535219
Herstellernummer: 963.8080
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel gekröpft 3.3/8"
Inkl. Steuern: 378,62 € VE 1 Stück Netto 318,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3.3/8"
Material1 Alluminium-Bronze
Kopfhöhe (A) 45 Millimeter
Gewicht in g 5100 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_302
Höhe H 72 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Profil2 Zollmaße
es passt Rohr/Stift 3
Durchmesser (D) mm 21.7
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Breite (B) mm 128
Gesamtlänge L in mm 410
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen