KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel-Satz 18-tlg.

Artikelnummer: Z00493534
EAN: 4042146535226
Herstellernummer: 963.8081
KS TOOLS BRONZE Zugringschlüssel-Satz 18-tlg.
Inkl. Steuern: 3.008,19 € VE 1 Stück Netto 2.527,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz 18
Profil2 metrisch
Gewicht in g 40200 Gramm
Profil1 Flank Traction
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_302
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen