CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1.1/8"x1.1/4"

Artikelnummer: Z00486826
EAN: 4042146224618
Herstellernummer: 518.3113
KS Tools
CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1.1/8"x1.1/4"
Inkl. Steuern: 20,09 € VE 1 Stück Netto 16,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 1.1/8"x1.1/4
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 44.4
Außenmaß B2 (mm) 48.3
Kopfhöhe (A1) (mm) 17.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 18.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 880
Gesamtlänge L in mm 392.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen