CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1/2"x9/16"

Artikelnummer: Z00486817
EAN: 4042146224168
Herstellernummer: 518.3104
CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1/2"x9/16"
Inkl. Steuern: 7,59 € VE 1 Stück Netto 6,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 1/2"x9/16
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 19.8
Außenmaß B2 (mm) 21.0
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 9.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 116
Gesamtlänge L in mm 206.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen