KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 13/16" x 7/8"

Lieferung in 3-5 Werktag.

13,41 €

Netto 11,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll 13/16"x7/8 Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_044
Kopfhöhe (A1) 11.6 Millimeter
Außenmaß B1 21.1 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 12.3 Millimeter
ISO ISO 3318
Gewicht in g 345 Gramm
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Außenmaß B2 34.4 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 327.0
DIN DIN 838
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben