- 34%

KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 14 x 15 mm

Artikelnummer:  
Z00486736 
EAN:  
4042146121016 
Herstellernummer:  
518.0809 
Marke:  
KS TOOLS 

25 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 13,41 €
8,81 €

Netto 7,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 22.7 Millimeter
Außenmaß B2 24.7 Millimeter
DIN DIN 838
Gesamtlänge 239.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 239.0
Gewicht in g 167 Gramm
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Kopfhöhe (A1) 9.0 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 9.1 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite 14x15 Millimeter
Schlüsselweite in mm 14x15
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

25 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
carolus Ring-Maulschlüssel 30 mm
UVP: 13,17 € 8,03 € Netto 6,75 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 32 mm
UVP: 30,58 € 17,49 € Netto 14,70 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 27 mm
UVP: 23,38 € 13,38 € Netto 11,24 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben