CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 15/16"x1"

Artikelnummer: Z00486824
EAN: 4042146224533
Herstellernummer: 518.3111
CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 15/16"x1"
Inkl. Steuern: 16,15 € VE 1 Stück Netto 13,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 15/16"x1
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 34.4
Außenmaß B2 (mm) 36.5
Kopfhöhe (A1) (mm) 14.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 14.1
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 517
Gesamtlänge L in mm 362.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen