KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 16 x 17 mm

Artikelnummer: Z00486737
EAN: 4042146121023
Herstellernummer: 518.0810
KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 16 x 17 mm
Brutto Set-Preis 9,66 € Netto 8,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A1) 9.2 Millimeter
DIN DIN 838
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 260.0
Außenmaß B2 26.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 16x17
Außenmaß B1 25.3 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_044
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Gewicht in g 198 Gramm
Kopfhöhe (A2) 9.5 Millimeter
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]