CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 17 x 19 mm

Artikelnummer: Z00486738
EAN: 4042146121030
Herstellernummer: 518.0811
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel gekröpft 17 x 19 mm
Inkl. Steuern: 12,00 € VE 1 Stück Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 17x19
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil2 metrisch
Außenmaß B2 29.8 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 292.0
DIN DIN 838
Kopfhöhe (A2) 10.8 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A1) 10.3 Millimeter
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Gewicht in g 263 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_044
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Außenmaß B1 28.6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen