CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 3/8"x7/16"

Artikelnummer: Z00486816
EAN: 4042146224120
Herstellernummer: 518.3103
KS Tools
CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 3/8"x7/16"
Inkl. Steuern: 6,75 € VE 1 Stück Netto 5,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3/8"x7/16
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 16.3
Außenmaß B2 (mm) 18.6
Kopfhöhe (A1) (mm) 6.9
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 73
Gesamtlänge L in mm 195.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen