CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/8"x11/16"

Artikelnummer: Z00486819
EAN: 4042146224311
Herstellernummer: 518.3106
KS Tools
CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/8"x11/16"
Inkl. Steuern: 9,50 € VE 1 Stück Netto 7,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 5/8"x11/16
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 24.3
Außenmaß B2 (mm) 26.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 10.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 10.4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 191
Gesamtlänge L in mm 237.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen