CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 7/8"x15/16"

Artikelnummer: Z00486822
EAN: 4042146224458
Herstellernummer: 518.3109
KS Tools
CHROME Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 7/8"x15/16"
Inkl. Steuern: 15,41 € VE 1 Stück Netto 12,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 7/8"x15/16
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 21.1
Außenmaß B2 (mm) 34.4
Kopfhöhe (A1) (mm) 11.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 12.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 345
Gesamtlänge L in mm 327.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen