CHROME Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg.

Artikelnummer: Z00486813
EAN: 4042146224632
Herstellernummer: 518.3100
KS Tools
CHROME Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg.
Inkl. Steuern: 75,93 € VE 1 Stück Netto 63,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Verpackung Rolltasche
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Max. Schlüsselweite Zoll (") 1.1/4
Min. Schlüsselweite Zoll (") 1/4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 2460
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen