CHROME Doppel-Ringschlüssel-Satz, XL, 6-tlg.

Artikelnummer: Z00486731
EAN: 4042146115404
Herstellernummer: 518.0800
CHROME Doppel-Ringschlüssel-Satz, XL, 6-tlg.
Inkl. Steuern: 103,99 € VE 1 Stück Netto 87,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Verpackung Rolltasche
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform extrem dünnwandig
DIN DIN 3113
Max. Schlüsselweite (mm) 24
Min. Schlüsselweite (mm) 10
Längenbezeichnung XL
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 2060
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_043
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen