KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel x L SW 10 x 11 mm

Artikelnummer: Z00486745
EAN: 4042146114384
Herstellernummer: 518.0822
KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel x L SW 10 x 11 mm
Inkl. Steuern: 14,43 € VE 1 Stück Netto 12,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung XXL
Gewicht in g 95 Gramm
Außenmaß B2 17.0 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 8.5 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 9.5 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_043
Außenmaß B1 14.3 Millimeter
Profil2 metrisch
ISO ISO 3318
Gesamtlänge L in mm 291.0
Schlüsselform extrem dünnwandig
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
DIN DIN 3113
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in mm 10x11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen