• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel x L SW 12 x 14 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

16,01 €

Netto 13,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 17.8 Millimeter
Außenmaß B2 20.3 Millimeter
DIN DIN 3113
Gesamtlänge L in mm 328.0
Gewicht in g 157 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_043
ISO ISO 3318
Kopfhöhe (A1) 10.4 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 11.3 Millimeter
Längenbezeichnung XXL
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform extrem dünnwandig
Schlüsselweite in mm 12x14
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben