CHROME Doppel-Ringschlüssel, XL, 22x24mm

Artikelnummer: Z00486751
EAN: 4042146115787
Herstellernummer: 518.0828
CHROME Doppel-Ringschlüssel, XL, 22x24mm
Inkl. Steuern: 30,17 € VE 1 Stück Netto 25,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 22x24
Schlüsselform extrem dünnwandig
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 31.3
Außenmaß B2 (mm) 34.0
Kopfhöhe (A1) (mm) 15.4
Kopfhöhe (A2) (mm) 17.7
Längenbezeichnung XXL
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 482
Gesamtlänge L in mm 430.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_043
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen