KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel x L SW 8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00486744
EAN: 4042146114377
Herstellernummer: 518.0821
KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel x L SW 8 x 10 mm
Brutto Set-Preis 12,92 € Netto 10,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B2 15.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 235.0
ISO ISO 3318
Schlüsselform extrem dünnwandig
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_043
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A2) 8.4 Millimeter
Schlüsselweite in mm 8x10
Längenbezeichnung XXL
Kopfhöhe (A1) 7.5 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
DIN DIN 3113
Gewicht in g 72 Gramm
Außenmaß B1 12.5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]