CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel, 3/4"x7/8"

Artikelnummer: Z00486673
EAN: 4042146134627
Herstellernummer: 518.0507
KS Tools
CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel, 3/4"x7/8"
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3/4"x7/8
DIN DIN 3118
Außenmaß B1 (mm) 34.1
Außenmaß B2 (mm) 37.6
Ausfuehrung offen
Kopfhöhe (A1) (mm) 13.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 13.1
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 220
Gesamtlänge L in mm 207.0
Hauptkatalogseite K15I_041

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen