CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt SW 3/8" x 7/16"

Artikelnummer: Z00486669
EAN: 4042146134580
Herstellernummer: 518.0503
CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt SW 3/8" x 7/16"
Inkl. Steuern: 7,57 € VE 1 Stück Netto 6,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_041
Gesamtlänge L in mm 152.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in Zoll 3/8"x7/16 Sekunde (Bogensekunde)
Außenmaß B2 22.9 Millimeter
Außenmaß B1 21.3 Millimeter
Profil1 6-Kant
Kopfhöhe (A2) 7.4 Millimeter
DIN DIN 3118
Kopfhöhe (A1) 7.6 Millimeter
Ausführung offen
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 60 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen