KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel abgewinkelt SW 9 x 11 mm

Artikelnummer: Z00486676
EAN: 4042146134429
Herstellernummer: 518.0513
KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel abgewinkelt SW 9 x 11 mm
Brutto Set-Preis 7,06 € Netto 5,93 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]