KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel abgewinkelt SW 16 x 18 mm

Artikelnummer: Z00486680
EAN: 4042146134504
Herstellernummer: 518.0517
KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel abgewinkelt SW 16 x 18 mm
Brutto Set-Preis 9,00 € Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung offen
Außenmaß B2 30.0 Millimeter
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 30.0 Millimeter
Profil1 6-Kant
DIN DIN 3118
Kopfhöhe (A2) 11.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 196.0
Kopfhöhe (A1) 11.4 Millimeter
Schlüsselweite in mm 16x18
Gewicht in g 170 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_041
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]