KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel abgewinkelt SW 30 x 32 mm

Artikelnummer: Z00486685
EAN: 4042146134559
Herstellernummer: 518.0522
KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel abgewinkelt SW 30 x 32 mm
Brutto Set-Preis 21,60 € Netto 18,15 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]