CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 10x11mm

Artikelnummer: Z00486686
EAN: 4042146134436
Herstellernummer: 518.0523
CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 10x11mm
Inkl. Steuern: 7,14 € VE 1 Stück Netto 6,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10x11
DIN DIN 3118
Außenmaß B1 (mm) 21.3
Außenmaß B2 (mm) 22.9
Ausfuehrung offen
Kopfhöhe (A1) (mm) 7.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L in mm 152.0
Hauptkatalogseite K15I_041

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen