• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 14x17mm

Artikelnummer:  
Z00486689 
EAN:  
4042146134481 
Herstellernummer:  
518.0526 
Marke:  
KS TOOLS 

22 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 11,42 €
8,00 €

Netto 6,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung offen
Außenmaß B1 30.0 Millimeter
Außenmaß B2 30.0 Millimeter
DIN DIN 3118
Gesamtlänge 196.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 196.0
Gewicht 170 Gramm
Gewicht in g 170 Gramm
Kopfhöhe (A1) 11.4 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 11.5 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3118
Profil 6-Kant
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 14x17 Millimeter
Schlüsselweite in mm 14x17
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

22 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben