CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11mm

Artikelnummer: Z00485867
EAN: 4042146227602
Herstellernummer: 517.0270
KS Tools
CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11mm
Inkl. Steuern: 17,28 € VE 1 Stück Netto 14,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Ringe 30° abgewinkelt
  • Schlüssel beidseitig gekröpft
  • mit verstärkten Köpfen
  • für Bremsleitungsverschraubungen
  • kein Abrutschen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10x11
Schlüsselform gekröpft
Ringöffnung C1 (mm) 6.0
Ringöffnung C2 (mm) 6.1
Form 30° abgewinkelt
Außenmaß B1 (mm) 17.8
Außenmaß B2 (mm) 20.0
Ausfuehrung offen
Kopfhöhe (A1) (mm) 10.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 11.2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 175.0
Hauptkatalogseite K15I_041
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen