KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk SW 10 mm

Artikelnummer: Z00486644
EAN: 4042146221150
Herstellernummer: 518.0380
KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk SW 10 mm
Brutto Set-Preis 25,01 € Netto 21,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung offen
Profil2 metrisch
Form 15° abgewinkelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm 128.0
Profil1 6-Kant
Hauptkatalogseite K15I_041
Kopfhöhe (A2) 7.0 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 7.0 Millimeter
Gewicht in g 50 Gramm
Außenmaß B1 18.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 flexibel
Außenmaß B2 18.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]