CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 11mm

Artikelnummer: Z00486645
EAN: 4042146221167
Herstellernummer: 518.0381
CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 11mm
Inkl. Steuern: 29,30 € VE 1 Stück Netto 24,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 11
Form 15° abgewinkelt
Außenmaß B1 (mm) 22.0
Außenmaß B2 (mm) 22.0
Ausfuehrung offen
Kopfhöhe (A1) (mm) 9.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 9.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 120
Funktions-Attribute 1 flexibel
Gesamtlänge L in mm 148.0
Hauptkatalogseite K15I_041
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen