- 11%

KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 13mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 42,51 €
37,94 €

Netto 31,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 11%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Ausführung offen
Außenmaß B1 26.0 Millimeter
Außenmaß B2 26.0 Millimeter
Form 15° abgewinkelt
Funktions-Attribute 1 flexibel
Gesamtlänge 175.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 175.0
Gewicht 140 Gramm
Gewicht in g 140 Gramm
Kopfhöhe (A1) 11.0 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 11.0 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil 6-Kant
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 13 Millimeter
Schlüsselweite in mm 13
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben