CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 9mm

Artikelnummer: Z00486643
EAN: 4042146221143
Herstellernummer: 518.0379
CHROME Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 9mm
Inkl. Steuern: 26,00 € VE 1 Stück Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 9
Form 15° abgewinkelt
Außenmaß B1 (mm) 18.0
Außenmaß B2 (mm) 18.0
Ausfuehrung offen
Kopfhöhe (A1) (mm) 7.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 50
Funktions-Attribute 1 flexibel
Gesamtlänge L in mm 128.0
Hauptkatalogseite K15I_041
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen