KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz mit Gelenk 5-tlg. SW 8 - 12 mm

Artikelnummer: Z00486640
EAN: 4042146221235
Herstellernummer: 518.0360
KS TOOLS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz mit Gelenk 5-tlg. SW 8 - 12 mm
Brutto Set-Preis 111,55 € Netto 93,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 9; 10; 11; 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3118
Hauptkatalogseite K15I_041
Form 15° abgewinkelt
Gewicht in g 345 Gramm
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Verpackung Karton
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite 12 Millimeter
Schlüsselform 230° schwenkbarer Kopf
Funktions-Attribute 1 flexibel
Teile im Satz 5
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]