CHROME TX-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18

Artikelnummer: Z00486764
EAN: 4042146124390
Herstellernummer: 518.0863
CHROME TX-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18
Inkl. Steuern: 12,88 € VE 1 Stück Netto 10,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • gerade Form
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX E14 x E18
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 17.0
Außenmaß B2 (mm) 21.1
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 10.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 88
Gesamtlänge L in mm 180.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_045
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen