• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

KS TOOLS CHROME TX-E-Doppel-Ringschlüssel XL SW E11 x E12

Artikelnummer:  
Z00486791 
EAN:  
4042146417508 
Herstellernummer:  
518.0933 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 23,40 €
15,01 €

Netto 12,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 14.9 Millimeter
Außenmaß B2 16.6 Millimeter
Form dünnwandig
Gesamtlänge 280 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 280
Gewicht in g 109 Gramm
Kopfhöhe (A1) 9.1 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 9.9 Millimeter
Längenbezeichnung extra lang
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil E-TORX®
Profil1 E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX E11 x E12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX-E-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben