CHROME TX-E-Doppel-Ringschlüssel XL, E22xE24

Artikelnummer: Z00486794
EAN: 4042146417539
Herstellernummer: 518.0936
CHROME TX-E-Doppel-Ringschlüssel XL, E22xE24
Inkl. Steuern: 27,67 € VE 1 Stück Netto 23,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX E22 x E24
Form dünnwandig
Außenmaß B1 (mm) 26.9
Außenmaß B2 (mm) 29.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 13.3
Kopfhöhe (A2) (mm) 14
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 344
Gesamtlänge L in mm 400
Hauptkatalogseite K15I_045
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen