CHROME TX-E-Doppel-Ringschlüssel XL,E8xE10

Artikelnummer: Z00486790
EAN: 4042146417492
Herstellernummer: 518.0932
CHROME TX-E-Doppel-Ringschlüssel XL,E8xE10
Inkl. Steuern: 12,55 € VE 1 Stück Netto 10,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX E8 x E10
Form dünnwandig
Außenmaß B1 (mm) 12
Außenmaß B2 (mm) 14.3
Kopfhöhe (A1) (mm) 7.3
Kopfhöhe (A2) (mm) 8.6
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 68
Gesamtlänge L in mm 240
Hauptkatalogseite K15I_045
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen