- 34%

KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 10 x 13 mm

Artikelnummer:  
Z00486048 
EAN:  
4042146078471 
Herstellernummer:  
517.0806 
Marke:  
KS TOOLS 

62 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 4,53 €
3,00 €

Netto 2,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 16.0 Millimeter
Außenmaß B2 20.0 Millimeter
DIN DIN 838
Gesamtlänge 215 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 215
Gewicht in g 120 Gramm
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Kopfhöhe (A1) 7.2 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 9.0 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite 10x13 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10x13
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

62 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben