CLASSIC Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 13/16x7/8"

Artikelnummer: Z00486106
EAN: 4042146558386
Herstellernummer: 517.0894
KS Tools
CLASSIC Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 13/16x7/8"
Inkl. Steuern: 12,94 € VE 1 Stück Netto 10,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 13/16x7/8"
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 34.3
Außenmaß B2 (mm) 32
Kopfhöhe (A1) (mm) 12.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 11.8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 280
Gesamtlänge L in mm 320
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen