CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 19 x 24 mm

Artikelnummer: Z00486081
EAN: 4042146558126
Herstellernummer: 517.0852
CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 19 x 24 mm
Inkl. Steuern: 5,35 € VE 1 Stück Netto 4,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A1) 13.2 Millimeter
Außenmaß B2 29,8 Millimeter
Gewicht in g 345 Gramm
Gesamtlänge L in mm 325
Hauptkatalogseite K15I_043
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Schlüsselweite in mm 19x24
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Kopfhöhe (A2) 19.2 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Außenmaß B1 37.3 Millimeter
DIN DIN 838

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen