CLASSIC Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 20x22mm

Artikelnummer: Z00486055
EAN: 4042146081457
Herstellernummer: 517.0813
CLASSIC Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 20x22mm
Inkl. Steuern: 10,71 € VE 1 Stück Netto 9,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 20x22
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 30.5
Außenmaß B2 (mm) 32.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 11.7
Kopfhöhe (A2) (mm) 12.5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 300
Gesamtlänge L in mm 290
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_043

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen