KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 30 x 32 mm

Artikelnummer: Z00486060
EAN: 4042146124321
Herstellernummer: 517.0818
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 30 x 32 mm
Inkl. Steuern: 9,59 € VE 1 Stück Netto 8,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A2) 15.1 Millimeter
Außenmaß B1 42.5 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_043
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B2 46.0 Millimeter
Profil2 metrisch
Gewicht in g 660 Gramm
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Schlüsselweite in mm 30x32
Kopfhöhe (A1) 14.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 357
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen