KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 41 x 46 mm

Artikelnummer: Z00486064
EAN: 4042146374337
Herstellernummer: 517.0826
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 41 x 46 mm
Inkl. Steuern: 43,29 € VE 1 Stück Netto 36,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A2) 22.2 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 485.0
Kopfhöhe (A1) 20.4 Millimeter
Außenmaß B1 62.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 41x46
DIN DIN 838
Profil1 Flank Traction
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_043
Außenmaß B2 75.5 Millimeter
Profil2 metrisch
Gewicht in g 1430 Gramm
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen